text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M52X180
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
Průměr (d-D) M52
Délka (L) (mm) 180
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 116
b (min.): L>200mm 119
k 33
P 5
s 80

Normy

DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.520.180
EAN 8715492012326
UBB 950351036054
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se