text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M48X140
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
Baleno po 1

Specifikace

Průměr (d-D) M48
Délka (L) (mm) 140
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 108
b (min.): L>200mm 121
b (min.): L≤125mm 102
k 30
P 5
s 75

Normy

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.480.140
EAN 8715492012081
UBB 950351034984
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se