text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M45X240
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
Baleno po 1

Specifikace

Průměr (d-D) M45
Délka (L) (mm) 240
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 102
b (min.): L>200mm 115
b (min.): L≤125mm 96
k 28
P 4.50
s 70

Normy

NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.450.240
EAN 8715492011923
UBB 950351034497
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se