text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M42X340

  1. Art nr 01000.420.340
  2. EAN 8715492011763
  3. UBB 952351209871
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 1
Třída 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Průměr (d-D) M42
Délka (L) (mm) 340
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 96
b (min.): L>200mm 109
b (min.): L≤125mm 90
k 26
P 4.50
s 65
  1. Stáhněte si CAD model