text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M42X200
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
Baleno po 1

Specifikace

Průměr (d-D) M42
Délka (L) (mm) 200
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 96
b (min.): L>200mm 109
b (min.): L≤125mm 90
k 26
P 4.50
s 65

Normy

ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.420.200
EAN 8715492011688
UBB 950351032905
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se