text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M39X280
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
Baleno po 1

Specifikace

Průměr (d-D) M39
Délka (L) (mm) 280
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 90
b (min.): L>200mm 103
b (min.): L≤125mm 84
k 25
P 4
s 60

Normy

NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.390.280
EAN 8715492011510
UBB 950351031915
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se