text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M36X260
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
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (d-D) M36
Délka (L) (mm) 260
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 84
b (min.): L>200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
k 22.5
P 4
s 55

Normy

DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.360.260
EAN 8715492011206
UBB 950351029877
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se