text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M36X190

  1. Art nr 01000.360.190
  2. EAN 8715492011138
  3. UBB 950351029463
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 2
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
Průměr (d-D) M36
Délka (L) (mm) 190
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 84
b (min.): L>200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
k 22.5
P 4
s 55
  1. Stáhněte si CAD model