text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M36X100
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
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (d-D) M36
Délka (L) (mm) 100
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 84
b (min.): L>200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
k 22.5
P 4
s 55

Normy

ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.360.100
EAN 8715494501699
UBB 500621727675
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se