text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M33X140
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
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (d-D) M33
Délka (L) (mm) 140
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 78
b (min.): L>200mm 91
b (min.): L≤125mm 72
k 21
P 3.50
s 50

Normy

ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.330.140
EAN 8715492010810
UBB 950351027145
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se