text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M30X140

  1. Art nr 01000.300.140
  2. EAN 8715492010506
  3. UBB 950351024829
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 10
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
Průměr (d-D) M30
Délka (L) (mm) 140
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 72
b (min.): L>200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
k 18.7
P 3.50
s 46
  1. Stáhněte si CAD model