text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M30X130
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
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (d-D) M30
Délka (L) (mm) 130
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 72
b (min.): L>200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
k 18.7
P 3.50
s 46

Normy

NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.300.130
EAN 8715492010490
UBB 950351024746
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se