text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M27X340
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
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (d-D) M27
Délka (L) (mm) 340
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
k 17
P 3
s 41

Normy

DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.270.340
EAN 8715492010384
UBB 950351023912
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se