text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M24X380

  1. ART NR 01000.240.380
  2. EAN 8715492010094
  3. UBB 950351021692
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
Třída 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Průměr (d-D) M24
Délka (L) (mm) 380
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Stáhněte si CAD model