text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M24X340

  1. Art nr 01000.240.340
  2. EAN 8715492010063
  3. UBB 950351021445
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 5
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
Průměr (d-D) M24
Délka (L) (mm) 340
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Stáhněte si CAD model