text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M24X130
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
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (d-D) M24
Délka (L) (mm) 130
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36

Normy

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.240.130
EAN 8715492009869
UBB 950351020298
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se