text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M22X140
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
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (d-D) M22
Délka (L) (mm) 140
Třída 8.8
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Typ drážky S vnějším šestihranem
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Šířka klíče 32

Rozměry

b (min.): 125mm<L≤200mm 56
b (min.): L>200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
k 14
P 2.50
s 32

Normy

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.220.140
EAN 8715492009593
UBB 950351018649
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se