text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M20X85

  1. ART NR 01000.200.085
  2. EAN 8715492009197
  3. UBB 952351146594
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 25
Pouze celé balení
Třída 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Průměr (d-D) M20
Délka (L) (mm) 85
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Stáhněte si CAD model