text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M20X250
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
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (d-D) M20
Délka (L) (mm) 250
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30

Normy

NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.200.250
EAN 8715492009395
UBB 950351914771
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se