text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M20X240

  1. Art nr 01000.200.240
  2. EAN 8715492009388
  3. UBB 950351016908
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 10
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
Průměr (d-D) M20
Délka (L) (mm) 240
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Stáhněte si CAD model