text.skipToContent text.skipToNavigation
Dne 22.9.2023 provozní doba zákaznického centra upravena pouze do 15:00. Děkujeme za pochopení.

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M20X100


Objednací číslo
Průměr (d-D)
Délka (L) (mm)
Třída 8.8
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Typ drážky S vnějším šestihranem
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (d-D) M20
Délka (L) (mm) 100
Třída 8.8
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Typ drážky S vnějším šestihranem
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30

Normy

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.200.100
EAN 8715492009227
UBB 950351015918
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.