text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M18X75
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
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (d-D) M18
Délka (L) (mm) 75
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
P 2.50
s 27

Normy

DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.180.075
EAN 8715492008886
UBB 950351013772
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se