text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M18X150
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
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (d-D) M18
Délka (L) (mm) 150
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
P 2.50
s 27

Normy

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.180.150
EAN 8715492008985
UBB 950351014507
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se