text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M16X230
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
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (d-D) M16
Délka (L) (mm) 230
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24

Normy

NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.160.230
EAN 8715492008718
UBB 950351914284
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se