text.skipToContent text.skipToNavigation
Dne 22.9.2023 provozní doba zákaznického centra upravena pouze do 15:00. Děkujeme za pochopení.

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M16X150


Objednací číslo
Průměr (d-D)
Délka (L) (mm)
Třída 8.8
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Typ drážky S vnějším šestihranem
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (d-D) M16
Délka (L) (mm) 150
Třída 8.8
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Typ drážky S vnějším šestihranem
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24

Normy

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.160.150
EAN 8715492008633
UBB 950351012527
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.