text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M14X70

  1. Art nr 01000.140.070
  2. EAN 8715492008282
  3. UBB 950351903881
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 50
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
Šířka klíče 22
Průměr (d-D) M14
Délka (L) (mm) 70
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22
  1. Stáhněte si CAD model