text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M14X55
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
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (d-D) M14
Délka (L) (mm) 55
Třída 8.8
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Typ drážky S vnějším šestihranem
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Šířka klíče 22

Rozměry

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22

Normy

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.140.055
EAN 8715492008251
UBB 950351009739
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se