text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M12X85
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
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (d-D) M12
Délka (L) (mm) 85
Třída 8.8
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Typ drážky S vnějším šestihranem
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Šířka klíče 19

Rozměry

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19

Normy

NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.120.085
EAN 8715492008022
UBB 952351313723
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se