text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M10X170
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
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (d-D) M10
Délka (L) (mm) 170
Třída 8.8
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Typ drážky S vnějším šestihranem
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Šířka klíče 17

Rozměry

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17

Normy

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.100.170
EAN 8715492007834
UBB 952351313566
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se