text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M10X110

  1. Art nr 01000.100.110
  2. EAN 8715492007742
  3. UBB 950351006503
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 50
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
Šířka klíče 17
Průměr (d-D) M10
Délka (L) (mm) 110
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Stáhněte si CAD model