text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 DIN 931 M60X320

Objednací číslo 01000.600.320
Průměr (d-D)
Délka (L) (mm)
Třída 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Typ drážky S vnějším šestihranem
Směr závitu Pravý

Specifikace

Průměr (d-D) M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60 , M60
Délka (L) (mm) 320 , 320 , 320 , 320 , 320 , 320 , 320 , 320 , 320 , 320 , 320
Třída 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Typ drážky S vnějším šestihranem
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mm<L≤200mm 132
b (min.): L>200mm 145
k 38
P 5.50
s 90

Normy

ASME B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M
DIN 931

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.600.320
EAN 8715492012630
UBB 950351038290
UNSPSC 31161620