text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M6X40

  1. ART NR 04108.060.040
  2. EAN 8715493849549
  3. UBB 955351407437
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M6
Délka (L) (mm) 40
Třída 12.9
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
k 4
P 1
s 10
  1. Stáhněte si CAD model