text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M30X120

  1. Art nr 04108.300.120
  2. EAN 8715493850088
  3. UBB 955351412874
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 10
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M30
Délka (L) (mm) 120
Třída 12.9
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 72
b (min.): L>200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
k 18.7
P 3.50
s 46
  1. Stáhněte si CAD model