text.skipToContent text.skipToNavigation
Važení zákazníci, bohužel momentálně z technických důvodů nepříjmáme e-maily. V případě nutnosti nás prosím kontaktujte telefonicky.

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M16X160

  1. Art nr 04108.160.160
  2. EAN 8715493849945
  3. UBB 955351411470
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 25
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M16
Délka (L) (mm) 160
Třída 12.9
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24
  1. Stáhněte si CAD model