text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M14X50

  1. ART NR 04108.140.050
  2. EAN 8715493849785
  3. UBB 955351409821
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 50
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M14
Délka (L) (mm) 50
Třída 12.9
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Šířka klíče 22
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22
  1. Stáhněte si CAD model