text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M10X60

  1. Art nr 04108.100.060
  2. EAN 8715493849648
  3. UBB 955351408427
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M10
Délka (L) (mm) 60
Třída 12.9
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Šířka klíče 17
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Stáhněte si CAD model