text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M16X280

  1. ART NR 55000.160.280
  2. EAN 8715492321275
  3. UBB 951351774421
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 10
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M16
Délka (L) (mm) 280
Třída Min.50
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24
  1. Stáhněte si CAD model