text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem UNC, série 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez PU #8-32X7/16 ft

  1. Art nr U07000.016.0043
  2. EAN 8717077357105
  3. UBB 500620896984
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr #8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Délka (Inch - ft) 7/16
Materiál (dlouhý název) Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Směr závitu Pravý
TPI 32
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  • ft = fully threaded
ASME B18.3
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

A 0,312
H 0.19
J 9/64
LT (min.) 0.88
Závitů na palec 32