text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem UNC, série 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez PU #5-40X2 Inch

  1. ART NR U07000.012.0200
  2. EAN 8717077356863
  3. UBB 500620894583
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr #5
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Délka (Inch - ft) 2 Inch
Technický materiál ASTM A574
Směr závitu Pravý
TPI 40
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  • ft = fully threaded
ASME B18.3
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

A 0,205
H 0.125
J 3/32
LT (min.) 0.75
Závitů na palec 40