text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 8.8 M5X65

  1. Art nr 07160.050.065
  2. EAN 8717077059375
  3. UBB 500645094953
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M5
Délka (L) (mm) 65
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b 22
dk (max.) 8.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 5
P 0.80
s 4
  1. Stáhněte si CAD model