text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 8.8 M4X120

  1. Art nr 07160.040.120
  2. EAN 8717077059337
  3. UBB 500645094532
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M4
Délka (L) (mm) 120
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b 20
dk (max.) 7
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 4
P 0.70
s 3
  1. Stáhněte si CAD model