text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Pozinkované 10.9 M20X220

  1. Art nr 07023.200.220
  2. EAN 8717077284081
  3. UBB 500647960680
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balení: 1
Průměr (d-D) M20
Délka (L) (mm) 220
Třída 10.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b 52
dk (max.) 30
Plný závit L ≤ 75
k (max.) 20
P 2.50
s 17
  1. Stáhněte si CAD model