text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M27X45

  1. Art nr 07060.270.045
  2. EAN 8717077028548
  3. UBB 500644799966
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balení: 10
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M27
Délka (L) (mm) 45
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b 66
dk (max.) 40
Plný závit L ≤ 90
k (max.) 27
P 3
s 19
  1. Stáhněte si CAD model