text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M24X530

  1. Art nr 07060.240.530
  2. EAN 8717077028487
  3. UBB 500644799396
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balení: 1
Průměr (d-D) M24
Délka (L) (mm) 530
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b 60
dk (max.) 36
Plný závit L ≤ 85
k (max.) 24
P 3
s 19
  1. Stáhněte si CAD model