text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M18X170

  1. ART NR 07060.180.170
  2. EAN 8717077027596
  3. UBB 500644790460
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balení: 25
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M18
Délka (L) (mm) 170
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b 48
dk (max.) 27
Plný závit L ≤ 65
k (max.) 18
P 2.50
s 14
  1. Stáhněte si CAD model