text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M8X70

  1. ART NR 53570.080.070
  2. EAN 8715494541817
  3. UBB 500571284289
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M8
Délka (L) (mm) 70
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b 28
dk (max.) 13
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 8
P 1.25
s 6
  1. Stáhněte si CAD model