text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M6X70

  1. ART NR 53570.060.070
  2. EAN 8715494136259
  3. UBB 500571283604
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M6
Délka (L) (mm) 70
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b 24
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
P 1
s 5
  1. Stáhněte si CAD model