text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M24X60

  1. ART NR 53570.240.060
  2. EAN 8715494136716
  3. UBB 500571288249
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balení: 10
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M24
Délka (L) (mm) 60
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b 60
dk (max.) 36
Plný závit L ≤ 85
k (max.) 24
P 3
s 19
  1. Stáhněte si CAD model