text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M20X30

  1. ART NR 53570.200.030
  2. EAN 8715494136631
  3. UBB 500571287415
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balení: 25
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M20
Délka (L) (mm) 30
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b 52
dk (max.) 30
Plný závit L ≤ 75
k (max.) 20
P 2.50
s 17
  1. Stáhněte si CAD model