text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M16X60

  1. ART NR 53570.160.060
  2. EAN 8715492319760
  3. UBB 950351844564
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balení: 25
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M16
Délka (L) (mm) 60
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b 44
dk (max.) 24
Plný závit L ≤ 60
k (max.) 16
P 2
s 14
  1. Stáhněte si CAD model